画像準備中

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD4

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:15A●長さ:22mm●奥行き:15mm●高さ:7mm●寸法:22 x 15 x 7mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.8mΩ●シリーズ:WE-PD4●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD4シリーズ巻線型チョーク. Wurth WE-PD4巻線型表面実装インダクタは、コンパクトな設計で、低損失フェライトコアを使用しています。このパワーインダクタの定格電流は最大15 Aで、最大10 MHzの周波数に使用できます。用途: 高効率SMPSU、干渉抑制動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 注文コード48972867 品番74457012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:15A●長さ:22mm●奥行き:15mm●高さ:7mm●寸法:22 x 15 x 7mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:3.8mΩ●シリーズ:WE-PD4●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD4シリーズ巻線型チョーク. Wurth WE-PD4巻線型表面実装インダクタは、コンパクトな設計で、低損失フェライトコアを使用しています。このパワーインダクタの定格電流は最大15 Aで、最大10 MHzの周波数に使用できます。用途: 高効率SMPSU、干渉抑制動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする