Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-RFI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:230mA●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.6mm●寸法:2.5 x 2 x 1.6mm●シールド:Y●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:280MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 1008 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWurth WE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応します。 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。 注文コード48972876 品番744762312A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:230mA●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.6mm●寸法:2.5 x 2 x 1.6mm●シールド:Y●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:280MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 1008 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWurth WE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応します。 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする