内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:230mA●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.6mm●寸法:2.5 x 2 x 1.6mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:WE-RFI●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:280MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 1008 WE-RFIシリーズ巻線型インダクタ. フェライト構造のWurth WE-RFIシリーズSMDパワーインダクタは、高定格電流に対応します。 さらに、これらのコンパクトなパワーインダクタは、低騒音、低漏洩フラックスノイズ、及び-40〜85 ℃の動作温度範囲を有するRFやRFID (キーレス)の用途向けに設計されています。
注文コード48972885
品番744762312A