74406043012 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS WURTH ELEKTRONIK 48972919

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:3.61A●パッケージ/ケース:4828●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:2.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 2.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:21mΩ●シリーズ:WE-LQFS●最大自己共振周波数:237MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQFSシリーズWE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタ. WE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタには3818、4818、4828のサイズがあり、巻線の周りに取り付けたシールドコアでEMIを減衰します。これらのインダクタは、40 → +125 oCの温度範囲で20 %のインダクタンス許容差を示し、WE-TPCシリーズよりも飽和電流が最高で30 %高くなります。. 用途. 高効率スイッチングコントローラ 内蔵DC-DCコンバータ ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレットなど) 組み込みラップトップ / PC 注文コード48972919 品番74406043012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様62種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:3.61A●パッケージ/ケース:4828●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:2.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 2.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:21mΩ●シリーズ:WE-LQFS●最大自己共振周波数:237MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQFSシリーズWE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタ. WE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタには3818、4818、4828のサイズがあり、巻線の周りに取り付けたシールドコアでEMIを減衰します。これらのインダクタは、40 → +125 oCの温度範囲で20 %のインダクタンス許容差を示し、WE-TPCシリーズよりも飽和電流が最高で30 %高くなります。. 用途. 高効率スイッチングコントローラ 内蔵DC-DCコンバータ ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレットなど) 組み込みラップトップ / PC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする