内容量1リール(1500個)
仕様インダクタンス:1.4 μH●最大直流電流:3.4A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:4mm●高さ:3.2mm●寸法:4.5 x 4 x 3.2mm●シールド:N●許容差:±20%●最大直流抵抗:56mΩ●シリーズ:WE-PD2●最大自己共振周波数:103MHz●モールドタイプ:Y●WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど
注文コード48973077
品番744773014