内容量1リール(100個)
仕様インダクタンス:1.4 μH●最大直流電流:60A●パッケージ/ケース:2013●長さ:21.5mm●奥行き:21mm●高さ:14mm●寸法:21.5 x 21 x 14mm●シールド:Y●許容差:±15%●最大直流抵抗:1.08mΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:52MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-HCFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. Wurth WE-HCFシリーズ巻線型磁気シールド付きコモンモードチョークは、最大飽和電流75 A、最大電流能力32 Aのチョークです。 WE-HCFシリーズの用途には、高効率DC/DCコンバータのストレージインダクタ、単相及び多相バックコンバータ、オーディオ用フィルタ、高電流ブースト用途の最適化などが含まれます。. 非常に低い損失のマンガン亜鉛フェライトコア(MnZn) はんだ処理のリフローに推奨
注文コード48973095
品番7443630140