内容量1袋(400個)
仕様インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:XS●高さ:8.5mm●直径:6mm●寸法:6 (Dia.) x 8.5mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:8Ω●シリーズ:WE-TI●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルインダクタ. ラジアルスルーホールインダクタフィルタチョーク、高飽和コア材質. 小さな6 x 8 mmサイズ 最大電流8.5 A 高Q 高自己共振周波数 低直流抵抗. 用途. 信号のフィルタリング デカップリング処理 電源フィルタ EMIフィルタ 低電力スイッチモードレギュレータ
注文コード48973113
品番7447462152