7687714152 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDHV WURTH ELEKTRONIK 48973138

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDHV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(500個)仕様インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:320mA●パッケージ/ケース:1060●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6mm●寸法:10 x 10 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:4.6Ω●シリーズ:WE-PDHV●最大動作温度:+125℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途注文コード48973138品番7687714152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:320mA●パッケージ/ケース:1060●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:6mm●寸法:10 x 10 x 6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:4.6Ω●シリーズ:WE-PDHV●最大動作温度:+125℃●SMDパワーインダクタ - WE-PDHV. おもな用途には、非絶縁型バック又はバックブーストコンバータ、定電流LEDドライバ、ユーティリティ計測、電源用フィルタなどがあります。. ワイヤ保護用シールド部品 磁気シールド付き 400 V dc用途RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする