内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:1.4A●パッケージ/ケース:2010●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.6 x 1mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:WE-LQSH●最大自己共振周波数:74MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSHシリーズSMD半シールド / 高シールド付き高飽和パワーシールド. Wurth WE-LQSH SMD半シールド付きパワーインダクタは、コンパクトな半シールド付きパワーインダクタで、DC出力電流の高い用途向けに鉄芯を備えています。これらのインダクタはソフトな飽和電流動作を示し、インダクタコアの周囲に磁気 / 接着式エポキシが付いているので、妨害ノイズと浮遊磁界を抑制できます。このパウダーコアには他の半シールド付きパワーインダクタよりも70 %高い飽和電流を流すことができます。最大ピーク電圧は25 Vで、動作温度範囲は-40 → +125 oCです。. 用途. 内蔵DC-DCコンバータ、高リップル電流 ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレット) 高効率を必要とするスイッチングコントローラ 組み込みラップトップ / PC
注文コード48973235
品番74405020015