3960-2-150 ビスブレーカードライバー ANEX 48973827 3960-2-150 ビスブレーカードライバー ANEX 48973827 3960-2-150 ビスブレーカードライバー ANEX 48973827

ビスブレーカードライバー

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48973827 品番3960-2-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

なめたネジ(すりわり・十字穴の壊れたネジ)も一気に回転。
手になじむ特殊ゴム質素材を使用した楕円形状のノンスリップハンドル。
座金をハンマーで叩き、刃先をネジに喰い込ませ、押し付けながら回転させます。
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。
ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)PP、TPE トラスコ品番395-9325 全長(mm)269 質量(g)125 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07561671
2024-03-23
用途:
機械メンテナンス
サービス業

ネジ山が潰れる頻度が高いので試しで購入したのですが普通のドライバーで力を入れたら簡単に潰れる様なネジにもしっかり食い付いて外す事が出来ました。

対象商品:
07561687
2021-10-03
用途:
固着したエキパイヒートガートの取り外しのため

錆びて穴が開いたエキパイを交換するため、
取り付けてあったヒートガートの取り外そうとしたが、
錆と熱で固着したため、当該製品を使用。
ネジをなめることなく簡単に取り外しができたので大満足。

対象商品:
48973827
2021-06-28
用途:
新聞配達用バイク修理
有限会社赤羽新聞店 様 (卸売・小売業)

他社のインパクトドライバーでは、だめだったなめる寸前だったネジをはずすことができた。

対象商品:
07561671
2020-12-15
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ショックドライバーのビットでも緩まず舐めてしまったビスにダメ元で買ってみましたがやっぱりダメでした。
まあ当たり前ですが。

ただ食いつきがよいので、かたいビスを緩めるのに使うと十字穴を痛める事が無く便利です。
上質な+ドライバー<当商品<ショックドライバーという感じで、今まで使わなかった事を後悔するほど。
これでダメならやっぱりショックドライバーのビットで叩くしかありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07561662
2020-01-12
用途:
舐めたねじ
建設業・工事業

2番は20年くらい使っていて舐めたネジで何度もお世話になっていて、
あまり使わないけど1番も購入しました。
2番は先端の刃の形状がノミの様になっておりネジによく食い込んでくれたんだけど、
1番は尖ったプラスドライバーって感じでこれで大丈夫?って感じです。
まだ使ってないのですが多分行けるのでしょう。

2020-02-06
用途:
スノーボードビンディング
一般社団法人全日本実業団空手道連盟 様

スノーボードスクールビンディングように買いました。めちゃくちゃいいですよ。舐めることなくガッチリです。それからグリップ最高です。回しやすく力もいりません。寒い雪上でも使えるよ!

2人が参考にしています
対象商品:
07561662
2019-12-02
用途:
バイクメンテナンス時
運輸・通信業

古いバイクのネジはネジ穴の潰れかけた物があり、通常のドライバーでは心配な所があります。ビスブレーカーがあればある程度は何とかなります。

対象商品:
07561671
2019-10-04
用途:
展示会用什器の組立
製造業

ネジのヘッドへの密着感がとても良いです。六角かプラスか悩んでいたのですが、このままプラスで行きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする