内容量1リール(700個)
仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:130mA●パッケージ/ケース:8065●長さ:8mm●奥行き:8mm●高さ:6.5mm●寸法:8 x 8 x 6.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:22.8Ω●シリーズ:WE-LQS●最大自己共振周波数:411kHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQSシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Wurth Elektronic LQ-Sパワーインダクタは、堅牢でコンパクトな設計です。非シールドの同等品に比べ、1.7倍増しの電流を管理できます。 内蔵DC / DCコンバータとして機能し、大型サイズは耐衝撃性回路で使用できます。 このパワーインダクタに適した用途には、高効率を必要とするスイッチングコントローラや、PDA / スマートフォン / デジタルカメラ / TVを含むポータブルパワー用途用途が含まれます。. 用途. 磁気シールド付き 低RDC
注文コード48973935
品番74404086103