744760110A Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI WURTH ELEKTRONIK 48973953

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-KI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0805A●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シールド:あり●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4.8GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。 注文コード48973953 品番744760110A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量134種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0805A●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シールド:あり●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4.8GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする