内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0805A●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シールド:あり●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4.8GHz●最小品質ファクター:60●Wurth 0805 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0805 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
注文コード48973969
品番744760110A