内容量1リール(3000個)
仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:1.6mm●奥行き:1.05mm●高さ:1.05mm●寸法:1.6 x 1.05 x 1.05mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:130mΩ●シリーズ:WE-KI●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4.8GHz●最小動作温度:-40℃●Wurth 0603 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0603 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このセラミックインダクタには、リフローはんだ付けが推奨されます。
注文コード48973978
品番744761110A