内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.77A●パッケージ/ケース:4828●長さ:4.8mm●奥行き:4.8mm●高さ:2.8mm●寸法:4.8 x 4.8 x 2.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:86mΩ●シリーズ:WE-LQFS●最大自己共振周波数:45MHz●最小動作温度:-40℃●WE-LQFSシリーズWE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタ. WE-LQFS SMDシールド付き小型パワーインダクタには3818、4818、4828のサイズがあり、巻線の周りに取り付けたシールドコアでEMIを減衰します。これらのインダクタは、40 → +125 oCの温度範囲で20 %のインダクタンス許容差を示し、WE-TPCシリーズよりも飽和電流が最高で30 %高くなります。. 用途. 高効率スイッチングコントローラ 内蔵DC-DCコンバータ ポータブル機器(スマートフォン、デジタルカメラ、タブレットなど) 組み込みラップトップ / PC
注文コード48974233
品番74406043100