ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット(マグネット入り・10本組)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本組)
注文コード
48974344
品番
AC-14M_1-65
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
トラスコ品番
395-9562
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
136
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
10
塗装色
赤
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭