744778510 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK 48974346

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6.2mm●奥行き:5.9mm●高さ:3.3mm●寸法:6.2 x 5.9 x 3.3mm●シールド:Y●許容差:±25%●最大直流抵抗:125mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (プラスチック製ベース6033 - 7345 ). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、内蔵型DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %超)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適注文コード48974346品番744778510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6.2mm●奥行き:5.9mm●高さ:3.3mm●寸法:6.2 x 5.9 x 3.3mm●シールド:Y●許容差:±25%●最大直流抵抗:125mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (プラスチック製ベース6033 - 7345 ). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、内蔵型DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %超)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする