ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット(マグネット入り・10本組)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本組)
注文コード
48974362
品番
AC-14M_2-150
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
トラスコ品番
395-9589
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
361
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
塗装色
黄
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭