ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット(マグネット入り・10本組)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本組)
注文コード
48974387
品番
AC-14M_3-110
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
トラスコ品番
395-9601
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
110
質量(g)
258
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
10
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭