Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-GF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●最大直流抵抗:2.1Ω●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●モールドタイプ:あり●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃ 注文コード48974389 品番74476410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●最大直流抵抗:2.1Ω●シリーズ:WE-GF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●モールドタイプ:あり●Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする