※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-14M_3-65 カラービット(マグネット入り・10本組) ANEX 48974396 AC-14M_3-65 カラービット(マグネット入り・10本組) ANEX 48974396

カラービット(マグネット入り・10本組)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本組) 注文コード 48974396 品番 AC-14M_3-65
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

トラスコ品番395-9619 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)139 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数10 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974353
2019-11-17
用途:
ALCのビス固定
建設業・工事業

硬い材質に取り付ける時は頭がよく欠けます。すごい力が掛かるので、仕方ないかも知れません。普通の材料に使用なら問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする