Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(150個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●パッケージ/ケース:1890●長さ:18.3mm●奥行き:18.2mm●高さ:8.9mm●寸法:18.3 x 18.2 x 8.9mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:6.9mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界 注文コード48974398 品番74435571100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様・内容量77種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●パッケージ/ケース:1890●長さ:18.3mm●奥行き:18.2mm●高さ:8.9mm●寸法:18.3 x 18.2 x 8.9mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:6.9mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする