カラービット(段付・マグネット入り・10本組)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本組) 注文コード 48974405 品番 AC-16M_1-100
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。

全長(mm)100 塗装色 質量(g)154 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 トラスコ品番395-9627 種類段付 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974432
2022-09-28
用途:
電気工事

磁気が弱い、黄色がすぐ剥がれてすき間に入って取るのに苦労した
以前よりも強度弱くと感じます

1人が参考にしています
2021-06-08
用途:
パソコン修理等

パソコン修理などで使います。
No.0もあったら便利だなぁと思います。

対象商品:
48974441
2020-12-26
用途:
木工、小屋製作
製造業

食い付きが良く、値段も手頃で愛用しています。消耗品なので塗装の剥がれは気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
48974457
2020-04-07
用途:
空調機メンテナンス時
三和冷暖房株式会社 様 (建設業・工事業)

折れにくく、色分けされていて一目でビットの種類がわかる為とても使いやすいです。
一つ改善希望はビットの色が落ちやすいので、その辺を改善してほしいです。

対象商品:
48974432
2019-09-28
用途:
建築工事施工時。解体時。
G,F,ファクトリー 様

このビットの発売時より愛用しております。
食いつきが良く、ビスを選ばず(鉄骨用の大き目のテスク以外)施工も特に解体時の頭なめが非常に少ないように思われます。
普段は、130mmか150mmを愛用しています。

対象商品:
48974423
2017-10-20
用途:
手すり工事
株式会社 ハンドレイル 様 (建設業・工事業)

頭が弱くビス山がつぶれます。
以前より強度弱くなっていると感じます

1人が参考にしています
対象商品:
48974457
2017-07-03
用途:
インパクトドライバに付けています
サービス業

ビットの視認性がいいのと、ビットケースの中で色分けできて直ぐに
取り出せるのが良いです。5本組みもあると助かる。

対象商品:
48974441
2017-10-26
用途:
ねじ締め、緩め

自分で簡易に塗ったんじゃないかと思えるほど塗膜が簡単に剥げます。せっかく色分けされてるのに・・・ 
もう少しまともな塗装をしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする