ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 両頭コンビビット
カラービット 2本組 両頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本組)
注文コード
48974475
品番
ACMM-5611
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
1本で2サイズ使用できます。
全長(mm)
110
トラスコ品番
395-3548
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
57
先端サイズ
(-)5×(-)6
塗装色
青
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭