内容量1個
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:4.8mm●寸法:7.3 x 7.3 x 4.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:27MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ
注文コード48974617
品番744877100