六角レンチカラービット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48974633 品番 ACHX-3015
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状六角 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番407-1778 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)29 本数1

商品説明動画

ANEX_六角レンチカラービット、ボールポイントカラービット(ACBP,ACHX)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

従来使用していたものが折れたので代替品として使用している、今現在特に問題なく使用できている。

対象商品:
48974651
2022-04-21
用途:
締め付け作業
運輸・通信業

リピート購入です。アネックスのビット類は使い勝手がいいです。頻繁に使う4ミリがヘタってきたのでリピート購入。

対象商品:
48974712
2022-01-05
用途:
出張作業用の工具箱

出先が応急整備する際のツールボックスに入れています。
ビットタイプにすると、何かとコンパクトにできるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
48974633
2021-05-29
用途:
ステンレスの小棚

六角ビスの棚をつけるのに、長いので角度がついても、廻しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
48974712
2021-03-31
用途:
インパクトレンチに取り付けて使用
農・林・水産業

エアインパクトで使用しました。強度も問題ないです。

対象商品:
48974712
2020-08-26
用途:
太陽光架台の組立
北心工業 様 (建設業・工事業)

長めのビットは、ホームセンターなどに、中々在庫がないので、助かりました。

対象商品:
48974633
2019-07-07
用途:
CVKキャブレタードレン

商品名が分からずたどり着くのに時間がかかりました。欲しいのに名前が分らない物って結構多いです。この長さが非常に使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48974633
2018-12-20
用途:
組み付け、取り外し
製造業

最初は1本持ってて3年使用していますが、耐久性も良く、精度も許容範囲内です。
フィールドでの使用で無くしても惜しくない価格ですし、気兼ねなく普段使いにおすすめ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする