Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:23A●パッケージ/ケース:2013●長さ:21.5mm●奥行き:21mm●高さ:14mm●寸法:21.5 x 21 x 14mm●シールド:Y●許容差:±15%●最大直流抵抗:7.96mΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-HCFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. Wurth WE-HCFシリーズ巻線型磁気シールド付きコモンモードチョークは、最大飽和電流75 A、最大電流能力32 Aのチョークです。 WE-HCFシリーズの用途には、高効率DC/DCコンバータのストレージインダクタ、単相及び多相バックコンバータ、オーディオ用フィルタ、高電流ブースト用途の最適化などが含まれます。. 非常に低い損失のマンガン亜鉛フェライトコア(MnZn) はんだ処理のリフローに推奨 注文コード48974644 品番7443631000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:23A●パッケージ/ケース:2013●長さ:21.5mm●奥行き:21mm●高さ:14mm●寸法:21.5 x 21 x 14mm●シールド:Y●許容差:±15%●最大直流抵抗:7.96mΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:13MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-HCFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. Wurth WE-HCFシリーズ巻線型磁気シールド付きコモンモードチョークは、最大飽和電流75 A、最大電流能力32 Aのチョークです。 WE-HCFシリーズの用途には、高効率DC/DCコンバータのストレージインダクタ、単相及び多相バックコンバータ、オーディオ用フィルタ、高電流ブースト用途の最適化などが含まれます。. 非常に低い損失のマンガン亜鉛フェライトコア(MnZn) はんだ処理のリフローに推奨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする