曜日別特売
ACHX-5015 六角レンチカラービット ANEX 48974676

ACHX-5015 六角レンチカラービット ANEX 48974676
ACHX-5015 六角レンチカラービット ANEX 48974676

六角レンチカラービット

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
内容量1本注文コード48974676品番ACHX-5015
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

両頭機能片頭全長(mm)150先端形状六角対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番407-1816材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)37本数1

商品説明動画

ANEX_六角レンチカラービット、ボールポイントカラービット(ACBP,ACHX)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48974651
2022-04-21
用途: 締め付け作業
運輸・通信業

リピート購入です。アネックスのビット類は使い勝手がいいです。頻繁に使う4ミリがヘタってきたのでリピート購入。

対象商品 : 48974712
2022-01-05
用途: 出張作業用の工具箱

出先が応急整備する際のツールボックスに入れています。
ビットタイプにすると、何かとコンパクトにできるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 48974633
2021-05-29
用途: ステンレスの小棚

六角ビスの棚をつけるのに、長いので角度がついても、廻しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 48974712
2021-03-31
用途: インパクトレンチに取り付けて使用
農・林・水産業

エアインパクトで使用しました。強度も問題ないです。

対象商品 : 48974712
2020-08-26
用途: 太陽光架台の組立
北心工業建設業・工事業

長めのビットは、ホームセンターなどに、中々在庫がないので、助かりました。

対象商品 : 48974633
2019-07-07
用途: CVKキャブレタードレン

商品名が分からずたどり着くのに時間がかかりました。欲しいのに名前が分らない物って結構多いです。この長さが非常に使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 48974633
2018-12-20
用途: 組み付け、取り外し
製造業

最初は1本持ってて3年使用していますが、耐久性も良く、精度も許容範囲内です。
フィールドでの使用で無くしても惜しくない価格ですし、気兼ねなく普段使いにおすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 48974651
2018-04-29
用途: ネジ部品締結
製造業

電動ドライバービットとして、部品取り付け用に使用していますが
色わけされているので使いやすいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする