曜日別特売
74454010 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD3 WURTH ELEKTRONIK 48974687

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2A●長さ:12.7mm●奥行き:10mm●高さ:4.9mm●寸法:12.7 x 10 x 4.9mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:65mΩ●シリーズ:WE-PD3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃注文コード48974687品番74454010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2A●長さ:12.7mm●奥行き:10mm●高さ:4.9mm●寸法:12.7 x 10 x 4.9mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:65mΩ●シリーズ:WE-PD3●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする