曜日別特売
ACHX5-65L 六角レンチカラービット5本組 ANEX 48974703

ACHX5-65L 六角レンチカラービット5本組 ANEX 48974703
ACHX5-65L 六角レンチカラービット5本組 ANEX 48974703

六角レンチカラービット5本組

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容ACHX-2565、3065、4065、5065、6065
ACHX-2565、3065、4065、5065、6065
ACHX-2515、3015、4015、5015、6015
全長(mm)65
内容量1セット(5本組)注文コード48974703品番ACHX5-65L
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

セット内容ACHX-2565、3065、4065、5065、6065全長(mm)65軸径(Φmm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)76トラスコ品番413-3617

商品説明動画

ANEX_六角レンチカラービット、ボールポイントカラービット(ACBP,ACHX)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 奥まった狭い場所にあるキャップボルト

奥まった狭い場所にあるキャップボルトを回す際に必要です。
特に狭い時は延長のソケットすら当たってしまうため、ビット自身が長くないと入らないので。
通常長さのANEXのビットは既に使っていますが、精度、強度とも優れていたため、ロングもANEXにしました。
色分けされているのも良いかと思ったのですが、別メーカーと統一されていないため余り役には立っていませんが、おしゃれなので気に入ってます。

対象商品 : 47855306
2022-10-10
用途: 機械整備

六角の長いレンチが欲しかったので、こちらを見つけて購入しました。
ボールポイント式の物はホームセンターに売っていたり、安いセットの物は見ますが、しっかりした物が欲しかったのでちょうど良かったです。
早速草刈り機のピストン交換に使いましたが、バッチリでした!

対象商品 : 47855306
2021-03-27
用途: 通信箱の開閉
nest製造業

色分けされているのでサイズが把握しやすいです。
屋外での使用でサビやすいのが少し難点でしょうか。

対象商品 : 48974703
2019-06-20
用途: 機械組み立て
BLENTEC株式会社製造業

キャップボルトの組み立てに使用しています。しっかりいているので使いやすいです

対象商品 : 47855306
2020-03-26
用途: 機械のメンテナンス
KOYO住建建設業・工事業

機会にメンテ時に使用していますが、値段の割にしっかりしています。

対象商品 : 47855306
2017-11-04
用途: 機械メンテナンス等

汎用性の高い1/4"六角軸なのでドライブ側は作業内容によって電動/手動工具をいろいろ取替でき便利です。
売りのカラー塗装は、作業中に剥がれるので作業内容によってはNGです。私は剥離剤で塗装を剥がして使用しています。
 ビットの精度、強度は特筆するものはありませんが欠点になるような所もありません。実用品としては十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 47855306
2017-05-24
用途: 六角レンチのビス締
KOYO住建建設業・工事業

少し値段が安いですが、これはこれで使い勝手がいいですね・・・

対象商品 : 47855306
2016-02-16
用途: 電機工事

長さも使いやすく、色分けで分かりやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする