内容量1リール(1000個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●パッケージ/ケース:7050●長さ:7mm●奥行き:6.9mm●高さ:4.8mm●寸法:7 x 6.9 x 4.8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:WE-Superflux●最大自己共振周波数:40MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
注文コード48974793
品番744314101