ヘクスローブカラービット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48974834 品番 ACTX-4065
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

トラスコ品番407-1981 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)16 先端サイズT40 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974764
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

小さいやつで、六角のやつで、ヘックスの先。
この大きさのは、精度が悪いと回せないので。ANEXにした。

対象商品:
48974755
2019-06-28
用途:
精密機器の使用
その他業種

いままでつかってたかんじとちがってつかいやすいです

対象商品:
48974791
2019-10-01
用途:
超固いトルクスの開け閉めに

6本の超固いT20のねじを開けれました。7本目で折れました。見た目より頑張ってくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする