ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
ヘクスローブカラービット5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
48974843
品番
ACTX5-65L
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
セット内容
ACTX-1065、1565、2065、2565、3065
全長(mm)
65
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
なし
両頭機能
片頭
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
57
トラスコ品番
413-3625