ART-14M-2-110 龍靭ビット10本組 ANEX 48974852 ART-14M-2-110 龍靭ビット10本組 ANEX 48974852 ART-14M-2-110 龍靭ビット10本組 ANEX 48974852 ART-14M-2-110 龍靭ビット10本組 ANEX 48974852 ART-14M-2-110 龍靭ビット10本組 ANEX 48974852

龍靭ビット10本組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 48974852 品番 ART-14M-2-110
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。

トラスコ品番395-9856 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 全長(mm)110 質量(g)222 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 質量(g/パック)222 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974852
2015-11-11
用途:
アルミサッシ工事ほか
鈴木建具店 様

ベッセル同様選んで間違いの無い商品です。充電インパクトドライバーのショックを良く吸収してくれ、打撃による跳ね返りによるビス頭からのビットのはずれを少なくしてくれているようです。

1人が参考にしています
対象商品:
48974852
2015-02-26
用途:
自動車のパネル周りの脱着に使用
江戸川電池株式会社 様

いろいろなビットは使用しましたが、これが一番使いやすいです。
ねじのフィット感、耐久性、合格です。
ただマグネットの磁力が使用していくたびに少なくなっていくので、そのたびに、また磁力を持たせ使用しています。
ねじへの食いつき具合が非常に良いのでまた使用させていただきます。

対象商品:
48974852
2014-04-21
用途:
ビス打ち

長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする