内容量1個
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28.5mm●奥行き:19.5mm●高さ:18.5mm●寸法:28.5 x 19.5 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±15%●最大直流抵抗:2.4mΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13MHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-HCFシリーズ巻線型コモンモードチョーク. Wurth WE-HCFシリーズ巻線型磁気シールド付きコモンモードチョークは、最大飽和電流75 A、最大電流能力32 Aのチョークです。 WE-HCFシリーズの用途には、高効率DC/DCコンバータのストレージインダクタ、単相及び多相バックコンバータ、オーディオ用フィルタ、高電流ブースト用途の最適化などが含まれます。. 非常に低い損失のマンガン亜鉛フェライトコア(MnZn) はんだ処理のリフローに推奨
注文コード48974863
品番7443641000