内容量1リール(500個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.25A●パッケージ/ケース:1260●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 6.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:44mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:24MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ
注文コード48974958
品番744874100