カラースリムトーションビット10本組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本組) 注文コード 48975001 品番 ACT-14M-2-85
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。

全長(mm)85 トラスコ品番395-9759 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)160 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974983
2013-04-10
用途:
ビス締め
手嶋工務店 様

スリム部分は先が見やすく、トーション部分は寿命を伸ばします。
三枚羽のため、純粋なトーションビットよりは早く折れますが、純粋なトーションビットより曲がりにくいです。値段も安く、良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする