※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACTM-2065 カラースリムトーションビット ANEX 48975017 ACTM-2065 カラースリムトーションビット ANEX 48975017

カラースリムトーションビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 48975017 品番 ACTM-2065
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。

全長(mm)65 トラスコ品番395-0492 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)27 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 塗装色 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする