ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラースリムトーションビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48975062
品番
ACTM-2300
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
全長(mm)
300
トラスコ品番
395-9775
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
72
種類
スリム、トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
塗装色
白
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭