カラースリムトーションビット5本組

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 48975096 品番 ACTM5-2085
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。

全長(mm)85 塗装色 質量(g/パック)89 トラスコ品番395-9791 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)89 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48975105
2015-04-07
用途:
建築板金ビス止め

使って見て、今のところ、他社のピットと余り変わらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする