ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラースリムトーションビット5本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本組)
注文コード
48975105
品番
ACTM5-2110
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。
ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
全長(mm)
110
塗装色
白
質量(g/パック)
122
トラスコ品番
395-9805
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
122
種類
スリム、トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭