Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-DD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:10.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 10.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:40mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ 注文コード48975213 品番7448709100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8A●パッケージ/ケース:1210●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:10.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 10.5mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:40mΩ●シリーズ:WE-DD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-DDシリーズSMDシールド付き結合インダクタ. 1:1のトランス 結合インダクタ(2つの巻線が同一) 4種類のサイズを用意 動作温度: -40 → +125 oC 推奨はんだプロファイル: リフロー 要望に応じてカスタム設計 用途: SEPIC及びCUKトポロジ、フライバック用途、2番目の非安定化出力電圧のあるスイッチングレギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする