仕様WE-TPCシリーズ3.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器
インダクタンス(μH)100
最大直流電流(mA)250
シリーズWE-TPC
長さ(mm)3.8
奥行(mm)3.8
高さ(mm)1.65
寸法(mm)3.8×3.8×1.65
シールドY
許容差±30%
最大直流抵抗(Ω)2.4
最大自己共振周波数10MHz
材質(コア)フェライト
動作温度(℃)-40/最小
RoHS指令(10物質対応)対応