仕様コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL1.4極及び5極SMDハウジング最大インピーダンス:2000Ω最大定格電流:300mA低ストレー/漏洩インダクタンスUL準拠のハウジング(UL94-VO)用途:CAN、USB、FireWire、データ、電源ラインなど
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×3.6×1.65
高さ(mm)1.65
奥行(mm)3.6
シリーズWE-SL1
許容差±50%
動作温度(℃)-40/最小
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
インダクタンス(μH)100
最大直流電流(mA)300
最大直流抵抗(mΩ)220