内容量1個
仕様インダクタンス:100 μH●最大直流電流:570mA●長さ:5.8mm●奥行き:5.2mm●高さ:4.5mm●寸法:5.8 x 5.2 x 4.5mm●シールド:N●許容差:±10%●最大直流抵抗:650mΩ●シリーズ:WE-PD2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●最小動作温度:-40℃●WE-PD2シリーズ巻線型チョーク. WE-PD2シリーズのオープンフレームSMDパワーインダクタは、最大14 Aまでの電流に対応しています。 リフローはんだ付けに推奨されているWE-PD2シリーズインダクタの用途: 動作電圧が低いスイッチングレギュレータ(コンピュータ、ラップトップ、携帯電話、ポケベル)、内蔵DC / DCコンバータ、超高効率のスイッチングレギュレータなど
注文コード48975868
品番74477420