仕様WurthWE-SLMシリーズSMDコモンモードチョーク.最大300mAの高電流機能定格電圧:80Vdc(42Vac)動作温度:40→+125℃リフローはんだ付け用に推奨.用途には、USB、CAN、FireWire、信号線及びセンサ線、電源システム、データ線などがあります。
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.3×3.3
高さ(mm)3.3
奥行(mm)3.3
シリーズWE-SLM
許容差-30→+50%
動作温度(℃)-40/最小
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数100kHz
インダクタンス(μH)11
最大直流電流(mA)300
最大直流抵抗(mΩ)180