Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-CNSW SMD

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様インダクタンス:11 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.8mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mm●許容差:-30 → +50%●最大直流抵抗:800mΩ●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制 注文コード48976175 品番744235110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:11 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.8mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mm●許容差:-30 → +50%●最大直流抵抗:800mΩ●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●最小動作温度:-40℃●Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする