内容量1個
仕様インダクタンス:12 μH●最大直流電流:19A●パッケージ/ケース:2212●長さ:22mm●奥行き:22.5mm●高さ:12mm●寸法:22 x 22.5 x 12mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:4.3mΩ●シリーズ:WE-HCI●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
注文コード48976403
品番74435581200