※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
全長(mm)
45
注文コード
48976523
品番
MHRH230R-0.2XR0.05X0.5
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.2
トラスコ品番
425-9963
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。