Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-HCM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード48976534 品番744303012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:120 nH●最大直流電流:31A●パッケージ/ケース:1050●長さ:10.2mm●奥行き:7.2mm●高さ:7mm●寸法:10.2 x 7.2 x 7mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:325μΩ●シリーズ:WE-HCM●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:150MHz●最小動作温度:-40℃●WE-HCMシリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. WE-HCMシリーズのSMDフラット形ワイヤ高電流インダクタは、インダクタンス値が非常に高く、飽和電流も高いです。 特に高性能DC/DCコンバータと組み合わせて使用します。用途としては、グラフィックカード、ラップトップ、産業用コンピュータ、マザーボード、高電流スイッチングレギュレータ、DC/DCコンバータ、多相スイッチングレギュレータ、フィルタなどが挙げられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする